JUBA - GUANTE JUBA TALL 7/S, AZUL CIELO

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

572B/7

Ref.Sonepar

845869

EAN

8423752128549

Guante JUBA 7/S Azul cielo. Guante de emergencia técnica (EMT), nitrilo sin polvo color azul. Extra largos. Características: Extra grueso y extra largo para una protección superior. Más grueso que un guante desechable tradicional por lo que proporciona mayor resistencia a la elongación y al desgarro, convirtiéndose en un guante muy duradero. Texturizado en su totalidad para un mejor agarre. Ambidextros. Adecuados para personas alérgicas al látex. Excelente agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos. Clorinados para una mejor resistencia química. Apto para uso alimentario. Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: n-Heptano, Hidróxido Sódico 40%, Ácido sulfúrico 96%, Hidróxido amónico 25%, Peróxido de hidrógeno 30% y Formaldehído 37%. Guantes de trabajo recomendados para: Industria alimentaria y procesado de alimentos. Servicios de limpieza. Servicios de urgencia y protección civil. Agricultura y ganadería. Cuerpos de emergencia y seguridad. Mantenimiento industrial y doméstico. Fabricación de poliésteres y fibra de vidrio.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA