JUBA - Guante látex rugoso soporte algodón talla 7 azul - GB16800/7

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Guante látex rugoso soporte algodón talla 7 azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GB16800/7

Ref.Sonepar

716563

EAN

8423752198610

Guante Juba - GB16800 FISHERMAN 7/S Azul. Guante recubierto de látex rugoso sobre soporte de algodón. Características: Totalmente impermeable. Manejo eficaz de objetos resbaladizos y abrasivos. Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15 segundos). Agarre firme en superficies secas y húmedas. Aislamiento al frío. Buena resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Apto para uso alimentario. Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 3, >60 minutos),Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3 >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos). Bolsa individual neutra. Guantes de trabajo recomendados para: Industria pesquera. Industria alimentaria. Procesado de alimentos. Limpieza de espacios públicos. Trabajo en canteras y minería. Explotación forestal. Manipulación de aglomerados. Materiales de construcción.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA