JUBA - Guante nylon con doble recubrimiento de nitrilo acabado arenoso talla 6 galga 13 - 4230RF/6

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Guante nylon con doble recubrimiento de nitrilo acabado arenoso talla 6 galga 13

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4230RF/6

Ref.Sonepar

864826

EAN

8423752224340

Guante K-rock - 4230RF 6/XS Rojo / Negro. Guante con alta resistencia al corte que incorpora la fibra K-rock, la nueva tecnología de corte de Juba, con doble recubrimiento de nitrilo estanco y nitrilo arenoso / PU base acuosa. Características: Gran flexibilidad y confort. Refuerzo en la pinza entre el pulgar y el índice que aporta mayor resistencia al desgaste y la rotura. Totalmente recubierto con una primera capa de nitrilo estanco y una segunda capa de nitrilo arenoso con poliuretano de base acuosa en la palma que proporciona un mayor agarre en entornos secos, húmedos y aceitados. El nitrilo proporciona mayor resistencia al aceite que cualquier otro recubrimiento. Resistente al calor por contacto, 100º durante 15 segundos. Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Dispositivos táctiles. Guantes de trabajo recomendados para: Manipulación y trabajos con objetos con aristas o cantos cortantes con riesgo de corte medio/alto. Ensamblaje metálico con necesidades de tacto tanto en manipulaciones en medio seco o aceitados. Plegado y estampación de piezas metálicas. Mecanizado. Montaje metálico. Manipulación de chapas. Fabricación de embalajes metálicos. Trabajos donde se requiera el uso de terminales táctiles.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA