JUBA - Guante PVC triple capa soporte algodón 30cm talla 9 - 5656/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5656/9
Ref.Sonepar
716490
EAN
8423752203192
Guante Juba - 5656 JUBA 9/L Azul. Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón. Características: Muy flexible y confortable. Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de doble capa. Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad. Superficie arenosa y película vinílica antideslizante, agarre firme de objetos secos, mojados y aceitosos. Algodón interior que absorbe el sudor para mayor confort. Apto para uso alimentario. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 4, >120 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 5, >240 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos). Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Disponible con cartoncillo individual para punto de venta (H5656). Guantes de trabajo recomendados para: Industria química. Transporte de hidrocarburos y refinerías. Industria petroquímica. Manipulación de elementos abrasivos. Limpieza y preparación de superficies para pinturas. Metalurgia con sustancias corrosivas. Industria alimentaria.
Un producto de JUBA
Descubra la serie JUBA


