JUBA - Guante sin costuras térmico kevlar® 34cm amarillo talla 10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570034/10
Ref.Sonepar
530599
EAN
8423752125050
Guante Juba - 570034 JUBA 10/XL Amarillo. Guante sin costuras de fibra para-aramida (Kevlar®) con forro de algodón. Largo 34 cm. Características: Muy flexible y cómodo gracias a su composición de punto y su forro de algodón interior. Resistente al calor por contacto (250ºC durante 15 segundos), excelente comportamiento a la llama y al calor convectivo. Buena protección contra chispas. Bolsa individual neutra. Guantes de trabajo recomendados para: Manejo de vidrio caliente. Industria metalúrgica. Cristaleros. Bocas de horno. Industria del aluminio. Montaje de carrocerías. Fabricación de neumáticos. Autoclave. Industria del plástico (desmoldeo).
Un producto de JUBA
Descubra la serie JUBA