JUBA - Guante sin soporte CONQUEROR II 9-9,5 azul/amarillo

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Guante sin soporte CONQUEROR II 9-9,5 azul/amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

322/9

Ref.Sonepar

875088

EAN

8423752118366

Guante Juba - 322 CONQUEROR II 9/L Amarillo / Azul. Guante sin soporte bicolor de neopreno sobre látex flocado ligero. Características: Mezcla de neopreno y látex ofreciendo una gran resistencia química. Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer de un mayor confort. Aditivos bacteriostáticos y fungicidas. Patrón antideslizante con acabado en panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos. Palma reforzada para protección extra. Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales. Bolsa individual para punto de venta.. Apto para uso alimentario. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 5, >240 minutos), Ácido acético (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 1, >10 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos). Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Guantes de trabajo recomendados para: Laboratorios. Industria química. Limpieza industrial y mantenimiento. Industria de automoción. Construcción, albañilería y fontanería.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA