JUBA - Guante sin soporte FRONTIER 75 talla 8-8,5 negro - 921/8

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

921/8

Ref.Sonepar

820833

EAN

8499211824321

Guante sin soporte de neopreno flocado. Características: Gran resistencia química y protección contra ácidos, cáusticos, alcoholes y diferentes solventes. Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer al usuario de un mayor confort. Con tratamiento bactericida y fungicida. Patrón antideslizante con acabado en panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos. Bolsa individual para punto de venta. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 3, >60 minutos), n-Heptano (nivel 1, >10 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 4, >120 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido acético (nivel 5, >240 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 3, >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos). Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Modelo 92138 en largo de 38 cm. Para mayor protección. Guantes de trabajo recomendados para: Industria química. Refinerías y petroquímicas. Industria aeronáutica y automoción. Trabajos de mantenimiento y limpieza industrial. Agricultura. Construcción, albañilería y fontanería.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA