JUBA - Guante sin soporte INTERFACE PLUS talla 6 verde - 821/6

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar
JUBA - Guante sin soporte INTERFACE PLUS talla 6 verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

821/6

Ref.Sonepar

820605

EAN

8423752121489

Guante Juba - 821 INTERFACE PLUS 6/XS Verde. Nitrilo flocado ligero. Características: Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales. Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer al usuario de un mayor confort. Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos. Muy buena resistencia a la abrasión. Resistencia a disolventes. Apto para uso alimentario. Bolsa individual para punto de venta. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Tolueno (nivel 1, >10 minutos), n-Heptano (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 2, >30 minutos), Ácido acético (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 6, >240 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos). Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Guantes de trabajo recomendados para: Industria de pintura, barnices y disolvente universal. Mecanizado de piezas. Industria petroquímica. Industria aeronáutica y automoción. Tratamientos fitosanitarios. Industria química. Industria alimentaria. Procesado de alimentos.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA