JUBA - Guante sin soporte látex talla XL natural (100 unidades) - 530/10

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

530/10

Ref.Sonepar

576511

EAN

8423752126606

Guante Juba - 530 JUBA 10/XL Natural. Guante desechable de látex alta calidad, sin polvo. Características: Calidad extra. El látex aporta mayor precisión y sensibilidad. Excelente confort y ajuste a la mano. Ambidextros. Certificados para uso alimentario. Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Hidróxido Sódico 40% (nivel 5, >240 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 1 >10 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 5, >240 minutos) y Formaldehico 37% (nivel 1, >10 minutos). Guantes de trabajo recomendados para: Laboratorios, farmacia y uso médico. Peluquerías. Inspección y control. Montaje eléctrico. Industria alimentaria.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA