JUBA - Guante sin soporte nitrilo talla S azul (100 unidades) - 570/7

Juba Personal Protective Equipment, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

570/7

Ref.Sonepar

776514

EAN

8423752117833

Guante Juba - 570 JUBA 7/S Azul. Guante desechable de nitrilo sin polvo. Características: El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación. Texturizado en su totalidad en el exterior para mayor agarre. Ambidextros. Buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos. Adecuados para personas alérgicas al látex. Apto para uso alimentario. Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 1, >10 minutos), Peróxido de Hidrógeno(nivel 3, >60 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 2, >30 minutos). Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS). Guantes de trabajo recomendados para: Laboratorios. Industria química. Servicios de urgencia y emergencia. Electrónica y montaje. Industria alimentaria. Procesado de alimentos. Limpieza y mantenimiento industrial.

Un producto de JUBA

Descubra la serie JUBA