JUNG - Acoplador BUS KNX 3 para conectar detectores 3181/3182 al sistema KNX sujeción por tornillo sin garras - 2073U

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Acoplador BUS KNX 3 para conectar detectores 3181/3182 al sistema KNX sujeción por tornillo sin garras

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Número de conexiones, sensor/actuador - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2073U

Ref.Sonepar

287931

EAN

4011377158986

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de conexiones, sensor/actuador:

1

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Acoplador de bus KNX 3 fijación por tornillo sin garra de fijación montaje en una caja de empotrar universal