JUNG - Actuador conmutación / persianas KNX 6/3F - 230061SR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
230061SR
Ref.Sonepar
442284
EAN
4011377179110
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Intensidad de conmutación (resistiva):
16 A
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
3
Tipo de corriente:
CA


