JUNG - Actuador de conmutación KNX 4 salidas actuador persianas KNX 2 canales AC 230 240V~ montaje en carril DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2304.16REGHE
Ref.Sonepar
223741
EAN
4011377054486
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Intensidad de conmutación (resistiva):
10 A
Potencia máx. de conmutación:
3000 W
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
4
Con función de conmutador:
sí
Tipo de corriente:
CA
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


