JUNG - Actuador dimmer KNX LED universal 4 fases
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
390041SR
Ref.Sonepar
601749
EAN
4011377179103
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Actuador de atenuación
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de salidas de información:
4
Potencia de salida desde/hasta:
1...225 W
Apto para reforzador de potencia:
sí
Tipo de carga:
Universal y LED retrofit
Intensidad máx. de control:
15 mA
Intervalo de tensión:
110...230 V
Servicio paralelo posible:
sí
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


