JUNG - Actuador dimmer regulador velocidad KNX 1 canal - 3901REGHE

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Actuador dimmer regulador velocidad KNX 1 canal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3901REGHE

Ref.Sonepar

501924

EAN

4011377117006

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Actuador de atenuación

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Entrada de conexión adicional:

no

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

sí

Número de salidas de información:

1

Potencia de salida desde/hasta:

20...500 W

Tipo de carga:

Universal

Intervalo de tensión:

110...230 V

Servicio paralelo posible:

no

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador dimmer regulador Velocidad KNX 1 canal Actuador dimmer LED universal / regulador de Velocidad 1 x 500 W lámparas LED de 230 V tipo 3 100 W Anchura de instalación: 4 módulo(72m2)