JUNG - Actuador eNet empotrable canal libre potencial - FMASPF10UP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FMASPF10UP
Ref.Sonepar
311186
EAN
4011377086845
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
eNet
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
1
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
no
Número de entradas digitales:
0
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Potencia de salida:
2300 W
Carga C:
sí
Número máximo de contactos de conmutación:
1
Intensidad máxima de conmutación:
16 A
Corriente asignada:
0 A
Tensión de funcionamiento nominal:
230...230 V
Diferentes fases conectables:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20


