JUNG - Actuador KNX fan-coil 2 canales DIN 4 módulos - FCA2REGHE

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Actuador KNX fan-coil 2 canales DIN 4 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCA2REGHE

Ref.Sonepar

224464

EAN

4011377030992

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Variable de corrección consistente:

sí

Conmutación de la variable de corrección:

sí

Función de protección de la válvula:

sí

Interruptor manual:

sí

Número de entradas digitales:

0

Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):

10 A

Número de salidas de información:

8

Intensidad máx. de salida:

10 A

Tensión de conmutación desde/hasta:

230...240 V

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador KNX fan coil 2 canales DIN-4M Actuador de Ventilo-convectores 2 salidas Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm) Con mando manual electrónico y LED de estado