JUNG - ACTUADOR PERSIANA KNX 2 CANALES - 2502REGHE

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - ACTUADOR PERSIANA KNX 2 CANALES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2502REGHE

Ref.Sonepar

194494

EAN

4011377050655

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

sí

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

0

Intensidad de conmutación (resistiva):

6 A

Potencia máx. de conmutación:

0 W

Número máximo de salidas de cortinas venecianas:

2

Con función de conmutador:

no

Tipo de corriente:

CA

Grado de protección (IP):

IP20

Actuador persiana KNX con 2 canales AC 110-230 V 1 canal DC 12-48 V Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm) Con mando manual electrónico y LED de estado montaje en carril DIN en armario de distribución Posición de las lamas directamente controlable