JUNG - Actuador persiana KNX 4 canales AC 230V 2 canal DC 24V - 2504REGHE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2504REGHE
Ref.Sonepar
81120
EAN
4011377020955
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de entradas de señal:
0
Intensidad de conmutación (resistiva):
6 A
Potencia máx. de conmutación:
0 W
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
4
Con función de conmutador:
no
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


