JUNG - Adaptador doble 130x201x12,5mm para montaje 3mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de nivelación - 12.5 mm
Longitud - 201 mm
Anchura - 130 mm
Forma - Rectangular
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PA982G125-3
Ref.Sonepar
207965
EAN
4011377150867
Altura de nivelación:
12.5 mm
Longitud:
201 mm
Anchura:
130 mm
Forma:
Rectangular
Con cubierta / tapa:
no
Aplicación:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anillo de extensión:
no
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


