JUNG - Adaptador montaje 30° 3069-2-SIE para 2 tomas

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Adaptador montaje 30° 3069-2-SIE para 2 tomas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Otros

  • Con resistencia eléctrica de terminal - no

  • Apantallado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3069-2SIE

Ref.Sonepar

233934

EAN

4011377119451

Tipo de conexión, conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Otros

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Apantallado:

no

Adaptador montaje 30° 3069-2-SIE para 2 tomas. Apto para: JUNG: UMA-CAT6A 3M: VOL-0001, VOL-0002, VOLOCK6ASND8 Assmann: DN 93612, DN 93615 METZ CONNECT (BTR): 130A10-I, 130B23-E, 130B21-E CobiNet: 6920 0052 Dätwyler: 418 061 eku: t66851000, t66850990 LEONI: 9ZQ01000, 9ZK00026 Nexans: N420.666 + Adapter red N429.625 oder Adapter blue N429.626 N420.735 + Metalladapter N429.620/N420.550 + Adapter red N429.625/N420.555 + Adapter red N429.625/N420.67A + Adapter red N429.625/N420.66A + Adapter red N429.625/ N420.661 + Adapter red N429.625/N420.660 + Adapter red N429.625/RADIALL: R280MOD807, R2080MOD810A, R280MOD830, R280MOD803A, R280MOD800, R280MOD834 Reichle & De-Massari: R509509 (inkl. Adapter Keystone) SETEC: 501415, 501414 SIEMON: MX6-K.., MX5-K.., Z6A-SK(XX), Z5A-SK(XX), Z6A-K01, Z6A-01, MX5-F01, MX6-01, MX6-F01, Z5-S01, MX5-01, Z6-K01, Z6-01, Z6A-S01/Telegärtner: J00029K0036, J00029A2000. Placas: Serie AS/A: referencia A 569-30 BF PL/Serie LS: referencia 569-30 BF PL .

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG