JUNG - Adaptador simple 130x130x12,5mm para montaje 3mm - PA981G125-3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de nivelación - 12.5 mm
Longitud - 130 mm
Anchura - 130 mm
Forma - Rectangular
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PA981G125-3
Ref.Sonepar
207964
EAN
4011377150850
Altura de nivelación:
12.5 mm
Longitud:
130 mm
Anchura:
130 mm
Forma:
Rectangular
Con cubierta / tapa:
no
Aplicación:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anillo de extensión:
no
Adaptador simple 130x130x12,5mm para montaje 3mm. Para montaje empotrado de aparatos y placas de la LS en cajas de empotrar según norma DIN 49073. El mecanismo solamente saldrá 3 mm de la pared (sobresale 3mm sobre la pared acabada) adecuado para superficies de 12,5mm de espesor para montaje horizontal y vertical incluye ayuda para montaje.


