JUNG - Adaptador simple 130x130x12,5mm para montaje enrasado

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Adaptador simple 130x130x12,5mm para montaje enrasado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura de nivelación - 12.5 mm

  • Longitud - 130 mm

  • Anchura - 130 mm

  • Forma - Rectangular

  • Con cubierta / tapa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PA981G125-0

Ref.Sonepar

207956

EAN

4011377150812

Altura de nivelación:

12.5 mm

Longitud:

130 mm

Anchura:

130 mm

Forma:

Rectangular

Con cubierta / tapa:

no

Aplicación:

Otros

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Anillo de extensión:

no

Adaptador simple 130x130x12,5mm para montaje enrasado. Para montaje empotrado de aparatos y placas de la LS en cajas de empotrar según norma DIN 49073. adecuado para superficies de 12,5mm de espesor para montaje horizontal y vertical incluye ayuda para montaje.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG