JUNG - Alimentación 24V corriente alterna estaciones meteorológicas 4 módulos - WSSV10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1 A
Tensión secundaria regulable - no
Prueba de cortocircuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WSSV10
Ref.Sonepar
81058
EAN
4011377996045
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida secundaria:
24...24 V
Intensidad máx. de salida 1:
1 A
Tensión secundaria regulable:
no
Prueba de cortocircuito:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Versión modular:
sí


