JUNG - Alimentador empotrable KNX para panel 24V DC

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Alimentador empotrable KNX para panel 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Primera tensión de salida secundaria - 24...24 V

  • Intensidad máx. de salida 1 - 0.5 A

  • Tensión secundaria regulable - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NT2405VDC

Ref.Sonepar

181256

EAN

4011377085572

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Primera tensión de salida secundaria:

24...24 V

Intensidad máx. de salida 1:

0.5 A

Tensión secundaria regulable:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Versión modular:

no

Altura integrada:

32 mm

Profundidad:

32 mm

Alimentador empotrable KNX para panel 24V DC para mini panel referencia MBT 2424.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG