JUNG - Altavoz LS990 para MUSIC CENTRE blanco alpino - LSMLS4WW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Altavoz de pie - no
Apto para montaje en techo - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LSMLS4WW
Ref.Sonepar
143162
EAN
4011377050389
Color:
Blanco
Altavoz de pie:
no
Apto para montaje en techo:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Portable:
no
Altavoz de bocina:
no
Barra de sonido:
no
Proyector de sonido:
no
Intervalo de frecuencia:
120...15000 Hz
Impedancia:
4...4 Ohm
Capacidad nominal:
2.5 W
Sistema activo:
no
Sistema varias vías:
1
Sistema de reflexión de graves:
no
Control de volumen:
no
Bluetooth:
no
Ethernet:
no
Conexión MHL:
no
Conexión USB:
no
WLAN:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
35 mm


