JUNG - Altavoz para sonido estéreo receptor radio blanco alpino - LSMCD4WW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Altavoz para sonido estéreo receptor radio blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Blanco

  • Altavoz de pie - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LSMCD4WW

Ref.Sonepar

502159

EAN

4011377050334

Color:

Blanco

Altavoz de pie:

no

Apto para montaje en techo:

no

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

no

Portable:

no

Altavoz de bocina:

no

Barra de sonido:

no

Proyector de sonido:

no

Intervalo de frecuencia:

120...15000 Hz

Impedancia:

4...4 Ohm

Capacidad nominal:

2.5 W

Sistema activo:

no

Sistema varias vías:

1

Sistema de reflexión de graves:

no

Control de volumen:

no

Bluetooth:

no

Ethernet:

no

Conexión MHL:

no

Conexión USB:

no

WLAN:

no

Anchura:

67 mm

Altura:

67 mm

Altavoz para sonido estéreo receptor de radio blanco alpino Módulo de altavoz serie CD Para conectar al amplificador de 100 V ref: LSM 100 V Para conectar a la radio estéreo: R AN (Canal derecho)

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG