JUNG - AMPLIFICADOR PARA LED

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - AMPLIFICADOR PARA LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ULZ1755REG

Ref.Sonepar

356956

EAN

4011377167049

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Tipo de carga:

Universal

Carga conectada desde/hasta:

3...420 W

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Amplificador para led Amplificador para los siguientes reguladores: UD 1755 REG, 1730 DD, 1731 DD, 1710 DE, 1711 DE, 224 led UDD, 1224 led UDE, FM UD 20250 UP, FM UD 5500 REG, FM UD 420250 REG, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 3904 REGHE. Montaje sobre perfil DIN según EN 60715 en subdistribuidor. Conexión de varias ampliaciones de potencia a un atenuador. La potencia total de las cargas conectadas se reparte entre el atenuador y las ampliaciones de potencia. Suministro de las cargas conectadas a través de un conductor de carga común. El manejo se efectúa a través del atenuador conectado en serie. Protección electrónica contra exceso de temperatura. Accesorios opcionales: módulo de compensación led, referencia KM led 230 U.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG