JUNG - Arandelas montaje conector RCA High-End en placas ...562...

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Arandelas montaje conector RCA High-End en placas ...562...

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Otros

  • Uso - Conexión para altavoces

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

63WBT

Ref.Sonepar

221317

EAN

4011377991682

Sistemas de montaje:

Otros

Uso:

Conexión para altavoces

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Negro

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Otros

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Disminución de tensión:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

67 mm

Altura del dispositivo:

67 mm

Arandela montaje conector CINCH-BUCHSEN Para montar conectores de altavoz (Ref: LPK 63 RT LPK 63 SW) o Cinch-Buchsen (ref: CIB 63) en la placa para 2 conectores pequeños (ref: 562 962 )

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG