JUNG - Aro de escala (recambio) 1101-4WW blanco alpino
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Sistema de cableado - Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1101-4WW
Ref.Sonepar
909934
EAN
4011377177284
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Sistema de cableado:
Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Libre de halógenos:
sí
Corriente asignada:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


