JUNG - Aro escala para 1101-4 - SKS1101-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "interruptor de tres niveles"
Uso - Interruptor de nivel
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
SKS1101-4
Ref.Sonepar
421923
EAN
4011377114531
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Botón giratorio (mando)
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "interruptor de tres niveles"
Uso:
Interruptor de nivel
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Otros
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20


