JUNG - Base enchufe compensación blanco alpino

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Base enchufe compensación blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Salida de toma, 2 posiciones

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Duroplast

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CD565-2WW

Ref.Sonepar

695981

EAN

4011377045903

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Salida de toma, 2 posiciones

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Base de enchufe compensación potencia con soporte y fijación por tornillo para 2 conectores según DIN 42801 con cable de hasta 6mm2 de color blanco alpino

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG