JUNG - Base enchufe con potencial 50x50 blanca alpino - 165-2WW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Base enchufe con potencial 50x50 blanca alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Salida de toma, 2 posiciones

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

165-2WW

Ref.Sonepar

880596

EAN

4011377171213

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Salida de toma, 2 posiciones

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Base enchufe con potencial 50x50 blanca alpino