JUNG - Base enchufe Schuko® 10-16A 250V WG800

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Base enchufe Schuko® 10-16A 250V WG800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

820KIW

Ref.Sonepar

187012

EAN

4011377660700

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

0

Número total de bases de conexión intercambiables:

0

Número de fases:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con tapa con bisagras:

Con protección para niños:

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Alimentación especial:

Ninguno

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Con función a conexión derivada:

no

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Inserción central con giro:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Sensibilidad de disparo:

0 mA

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Ancho del dispositivo:

75 mm

Altura del dispositivo:

75 mm

Profundidad del dispositivo:

58 mm

Base enchufe Schuko 10-16A/250V. Enchufe Schuko, conexión automática para cables hasta 25 mm2.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG