JUNG - Base enchufe Schuko® tapa protección niños termoplástico blanco marfil

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Base enchufe Schuko® tapa protección niños termoplástico blanco marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS1520BFKIKL

Ref.Sonepar

227526

EAN

4011377131330

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número total de bases de conexión intercambiables:

0

Número de fases:

1

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con tapa con bisagras:

sí

Con protección para niños:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

RAL-número (semejante):

1013

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Alimentación especial:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Con función a conexión derivada:

no

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Inserción central con giro:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Base enchufe Schuko® tapa protección niños termoplástico blanco marfil con tapa abatible (con muelle de retroceso)con conexión automática para cables hasta 2,5mm². Sin garras de fijación: referencia con "N", por ejemplo: ..1520 N.. Precios como ejecución normal. Con bornes de tornillo: referencia ..1521.. Precios como ejecución normal. El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra. La denominación "base SCHUKO® con protección contra contacto" (VDE 0620) sustituye al anterior término "Con protección para niños".

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG