JUNG - Base montaje para caja superfície triple para recambio - 583A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Base de la carcasa
Número de módulos (sistema modular) - 0
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
583A
Ref.Sonepar
158731
EAN
4011377048751
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Base de la carcasa
Número de módulos (sistema modular):
0
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
81 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
223 mm


