JUNG - Cabezal receptor señal eNet DIN 2 módulos

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Cabezal receptor señal eNet DIN 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • En carcasa - sí

  • Entrada de corriente - 12-24 V CA/CC

  • Modo botón pulsador - no

  • Método de montaje - DRA (adaptador para carril DIN)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FMFK32REG

Ref.Sonepar

177464

EAN

4011377087507

En carcasa:

sí

Entrada de corriente:

12-24 V CA/CC

Modo botón pulsador:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de fijación:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Radiofrecuencia:

868 MHz

Cabezal receptor señal ENET DIN 2 módulos Anchura de instalación: 2 módulos (36 mm)

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG