JUNG - Caja empotrar KNX para Smart Panel
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Plástico
Cubierta de receptáculo, color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EBG24
Ref.Sonepar
81148
EAN
4011377084155
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Plástico
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Anchura:
212 mm
Altura:
124 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


