JUNG - Caja para conexiones de ordenador 75x86x58mm WG800 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Otros
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Dirección de salida - Debajo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
854W
Ref.Sonepar
210859
EAN
4011377665309
Sistemas de montaje:
Otros
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Debajo
Etiqueta imprimible:
Con placa de indicación
Con sobreimpresión:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7035
Transparente:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Mediante conectores/acopladores:
no
Apto para número de conectores:
1
Disminución de tensión:
no
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Ancho del dispositivo:
75 mm
Altura del dispositivo:
86 mm
Profundidad del dispositivo:
58 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


