JUNG - Caja superfície doble 152x81x47mm aluminio - AL2582A-L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 0
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AL2582A-L
Ref.Sonepar
127180
EAN
4011377048744
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
0
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
sí
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
81 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
152 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
47 mm


