JUNG - Cazoleta British Standard para base de enchufe 3521 EINS LS latón antik - BS2521MEATPL

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Cazoleta British Standard para base de enchufe 3521 EINS LS latón antik

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Toma de pared

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Registro o ventana de control / salida de luz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BS2521MEATPL

Ref.Sonepar

502002

EAN

4011377102514

Modelo:

Placa de cubierta central

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Toma de pared

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Latón

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Pequeño material (mecanismos). Pequeño material para instalación domestica. Cazoleta British Standard para base de enchufe 3521 EINS LS latón antik