JUNG - Comprobador señal eNet - FMDT

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Comprobador señal eNet

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Multifunción

  • Modelo - Comprobador de conexiones

  • Tipo de indicación - LED

  • Con interfaz de PC/impresora - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FMDT

Ref.Sonepar

617852

EAN

4011377115385

Apto para:

Multifunción

Modelo:

Comprobador de conexiones

Tipo de indicación:

LED

Con interfaz de PC/impresora:

no

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Comprobador señal eNet. Indicación mediante led de la calidad de señal de un aparato eNet seleccionado. Indicación mediante led de la calidad de señal de mensajes de estado. Indicación mediante led de señales de radio de radioemisores no eNet en la gama de frecuencias 868,0... 868,6MHz. Activación y desactivación de la función de repetidor de actuadores, emisores y sensores de energía con alimentación eléctrica. Alimentación: 1 pila de botón de litio CR 2450N (incluida). El aparato se desconecta si no se pulsa ninguna tecla durante 5 minutos.