JUNG - Conexión MMDA4521WW para smart tv

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Conexión MMDA4521WW para smart tv

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MMDA4521WW

Ref.Sonepar

502178

EAN

4011377176294

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

Otros

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

2

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

55 mm

Altura del dispositivo:

55 mm

Conexión MMDA4521WW para smart tv (con soporte, fijación por tornillo)Ejecución con placa con sujeción a tornillo. Tapa abatible con resorte. incluye toma modular universal referencia UMA-CAT6A y módulo conector IEC para cables de antena Especificación del módulo conector IEC: Conexión externa: conector coaxial según IEC 60169-2 Conexión interna: toma F según IEC 60169-24 Impedancia: 75 ohmios Gama de frecuencias: 5 ... 2400MHz. Atenuación: 0dB Recomendación de montaje: usar caja de empotrar profunda y conector F angular.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG