JUNG - CONMUTADOR ESTANCO 10A 250V WG600

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - CONMUTADOR ESTANCO 10A 250V WG600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

606W

Ref.Sonepar

177042

EAN

4011377309609

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento base con carcasa completa

Número de módulos (sistema modular):

0

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Sí

Funciones de iluminación:

Orientación

Tipo de iluminación:

LED intercambiable

Apto para grado de protección (IP):

IP44

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

61 mm

Altura del dispositivo:

61 mm

Profundidad del dispositivo:

52 mm

Conmutador estanco 10A/250V WG600 Interruptor Conexión automática para cables hasta 25 mm2

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG