JUNG - Conmutador unipolar 120 minutos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Modelo - Mecánica
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11120-20
Ref.Sonepar
211601
EAN
4011377108790
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Modelo:
Mecánica
Ajuste de hora:
0...120 min
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Metal
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


