JUNG - CONTROLADOR 1-10V ENET EMPOTRABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FMST50UP
Ref.Sonepar
187602
EAN
4011377086883
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
eNet
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
sí
Interfaz 1-10 V:
sí
Número de entradas de sensor de luz:
0
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
6 A
Potencia máx. de conmutación:
1380 W
Número de salidas de información:
1
Intensidad máx. de control:
50 mA
Grado de protección (IP):
IP21
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


