JUNG - CONTROLADOR DALI ENET EMPOTRABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FMSTD8UP
Ref.Sonepar
502059
EAN
4011377086715
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
eNet
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
4
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
sí
Interfaz 1-10 V:
sí
Número de entradas de sensor de luz:
0
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
0 A
Potencia máx. de conmutación:
1380 W
Número de salidas de información:
8
Intensidad máx. de control:
24 mA
Grado de protección (IP):
IP22
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


