JUNG - Controlador KNX estancia RCD módulo compacto 4 fases
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A5194KRMTSD
Ref.Sonepar
501958
EAN
4011377121744
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de puntos de actuación:
8
Con visualizador:
sí
Estado del LED:
sí
Sensor IR:
no
Ajuste manual de la posición de ajuste:
sí
Botón de presencia:
no
Receptor DCF77 integrado:
no
Con temporizador:
no
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Unidad funcional central para emisores/actuadores:
no
Material:
Plástico
Transparente:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


