JUNG - Controlador KNX RCD 4 fases módulo compacto

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Controlador KNX RCD 4 fases módulo compacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS5194KRMTSD

Ref.Sonepar

207987

EAN

4011377121720

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de puntos de actuación:

8

Con visualizador:

sí

Estado del LED:

sí

Sensor IR:

no

Ajuste manual de la posición de ajuste:

sí

Botón de presencia:

no

Receptor DCF77 integrado:

no

Con temporizador:

no

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Unidad funcional central para emisores/actuadores:

no

Material:

Plástico

Transparente:

no

Conexión de bus incluida:

sí

Controlador KNX RCD 4 fases módulo compacto. Medición y reglaje de la temperatura ambiente manejo de consumidores, por ejemplo, conexión/desconexión de lámparas, regulación, subir/bajar persianas, valores de luminosidad, temperaturas, llamada y memorización de escenas de luz, etc.. Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073. Display LC retroiluminado. Una o dos funciones por tecla. Se completa con un juego de teclas. Ocho leds de estado, rojo, verde o azul. Luminosidad del led de estado y de la retroiluminación del display ajustables. Acoplador de bus integrado. Posible conexión con módulo de ampliación. Sensor de temperatura ambiente integrado. Posible conexión del sensor externo (referencia FF 7.8). Regulación de temperatura ambiente con valor de consigna.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG