JUNG - Cubierta display con símbolo temperatura Serie -LS - LS409T

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Cubierta display con símbolo temperatura Serie -LS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Montaje con abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS409T

Ref.Sonepar

601811

EAN

4011377149083

Modelo:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Cubierta display con símbolo temperatura Serie -LS para cambiar la Displayabdeckung del juego de teclas, referencia .. 4093 TSA.